Omschrijving:
Hi-Vis kleur. Dit product past op de veiligheidshelmen PS51, PS53, PS54,PW54,PS55, PW55, PV50, PV54, PV60 EN PV64. Waarschuwing: geluidsdemping varieert afhankelijk van de gebruikte helm.
Kenmerk:
- Uitstekende dempingwaarde
- Eenvoudig te bevestigen
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Past op de Peak View Helmen
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
Norm:
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Materiaal:
Materiaal: ABS; Polystyreen; Mono PU; Roestvrij Staal; Single Density PU;