Tech Look Lite KN Veiligheidsbril Clear R

Artikelnummer: PS28CLR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Polycarbonaat
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
Materiaal Polycarbonaat
Norm EN 166; EN 170
Producttype Schutzbrille

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS28CLR
EAN/GTIN 5036108422142
Nummer fabrikant PS28CLR

Omschrijving

Omschrijving:

Dit model is gebaseerd op de populaire veiligheidsbril PS27 en heeft een extra schuimrubberen afdichting en elastische hoofdband voor betere bescherming en een goede pasvorm. Flexibele zijbeugels en zachte, antislip pootuiteinden zorgen voor een comfortabele pasvorm voor langdurig gebruik. KN-gecertificeerde coatings aan beide zijden van de lens zorgen voor uitstekende zichtbaarheid in heldere oranje en rookversies. Dit model is metaalvrij.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
  • Tweezijdig gebruik met klassieke armsgaten of met brede elastische band
  • Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
  • Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
  • Metaalvrij
  • Behandeld met hoogwaardig anti-kras coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een K op de lens
  • Hoog niveau anti-condens coating, gecertificeerd en gemarkeerd met een N op de lens
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; TPE; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen