Tweekleuren Pilotjack Black/Grey XS R

Artikelnummer: PJ20BYRXS
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
Artikelnummer PJ20BYRXS
EAN/GTIN 5036108204007
Nummer fabrikant PJ20BYRXS

Omschrijving

Omschrijving:

Dit tijdloze tweekleuren jack is stijlvol en praktisch. Een verscheidenheid aan kenmerken waaronder afritsbare mouwen, meerdere veilige opbergzakken, uitneembare ″bont″voering en kraag. Waterafstotend buitendoek zorgt ervoor dat dit kledingstuk geschikt is om de dragen onder alle weersomstandigheden.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 6 opbergzakken
  • Jack kan op vier manieren gedragen worden
  • Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
  • Telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Mouwzak
  • Zijzakken
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken
  • Jack kan op vier manieren gedragen worden

Materiaal:

Shell-stof: 60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Voering
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 50
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Uitneembare voering gewicht oz: 440
Verwijderbare voering gewicht oz: 13
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen