Endurance Badgehouder helm Orange R

Artikelnummer: PB55ORR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Helmeigenschap: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Verstelbare wijdte: instelbare hoofdband
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
Helmeigenschap Schutzeigenschaft bis -30 °C
Kleur oranje
Materiaal helmschaal ABS
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte instelbare hoofdband
Koudebestendigheid -30 °C
6-Punts textielbevestiging ja
Producttype Schutzhelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PB55ORR
EAN/GTIN 5036108330867
Nummer fabrikant PB55ORR

Omschrijving

Omschrijving:

De Endurance badgehouder helm is gebaseerd op onze best verkochte helm, de PS55-endurancehelm. Deze innovatieve badgehouder helm heeft als extra een vlambestendig polycarbonaat badgehouder die ultrasoon op de ABS-helmschaal is gelast. De badgehouder heeft een schuifopening voor eenvoudig en veilig opbergen van een badge. Deze helm is ideaal voor identificatie, informatie over de drager en inzet op locaties waar een elektronische toegangsbadge wordt gebruikt. De helm is geventileerd voor een extra luchtstroom en wordt compleet met een 4-punts kinriem geleverd.

Kenmerk:

  • Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
  • Badgehouder voor gemakkelijk dragen ID kaart
  • Direct gebruiker/drager herkenning
  • Informatie veilig opgeborgen
  • 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
  • Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
  • Past op de PS58 helm vizierhouder
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Inclusief kinband
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • Zijwaartse vervorming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Materiaal:

Materiaal: ABS; Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen