Lage veiligheidsschoen S2 NORA S 38

Artikelnummer: NORA S 38
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie NORA
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NORA S 38
EAN/GTIN 4044348631713
Nummer fabrikant NORA S 38
L-nummer L00780 7670

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Ultralichte microvezel met markante hoogfrequentie reliëfdruk
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • TPU hakbekleding voor stabilisatie
  • Stoftong
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD