Modaflame Overall Orange L R

Artikelnummer: MX28ORRL
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
Artikelnummer MX28ORRL
EAN/GTIN 5036108188901
Nummer fabrikant MX28ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

De vezels die in dit doek gebruikt worden bestaan voor 60% uit Modacrylic. Een inherent vlamvertragende vezel dat niet brand.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Achterzak
  • Duimstokzak
  • Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Borstzakken met verdekte messing rits
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Twee-weg duurzame messing rits
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 8 opbergzakken
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen