Omschrijving:
Deze overall is perfect voor gebruik in Multi-risk omgevingen. Het beschermt maximaal tegen uiteenlopende risico's. Volledig gecertificeerd volgens de Engelse GO/RT en Europese EN ISO 20471 normering. Het tweekleuren ontwerp is stijlvol en ideaal voor het minimaliseren van vuil en vlekken.
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Eén achterzak met klep met drukknoopsluiting
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken
- Antistatisch
- 8 opbergzakken
- Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Verdekte twee-weg messing rits
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 6.4 CAL/CM² (HAF 73%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Shell beschrijving: Gemaakt van 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide en 1% Koolstofdraad. Modaflame™ Work HVO maakt gebruik van geavanceerde technologie om bescherming te bieden in Multi-risk omgevingen. Het doek is inherent vlamvertragend en antistatisch. De unieke samenstelling van vezels vorm een zeer effectieve barriere tegen vocht en voelt comfortabel aan. Gecertificeerd volgens een reeks normeringen waaronder de EN20471 oranje en RIS 3279, Modaflame HVO woven biedt bescherming bij uiteenlopende risico's.
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.