Stretch Klassieke Zorg Tuniek Navy S R

Artikelnummer: LW19NARS
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
Artikelnummer LW19NARS
EAN/GTIN 5036108357413
Nummer fabrikant LW19NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tuniek is gemaakt van onze Kingsmill stretch twill stof, ontworpen om met je lichaam mee te bewegen tijdens je dagelijkse werk. Deze stijl is een klassiek stippenontwerp dat een flatterende klassieke look biedt.

Kenmerk:

  • 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • 3 opbergzakken
  • Verdekte schaarzak
  • Ritssluiting voorzijde
  • Waterdichte zak voor veilig opbergen
  • Vrouwen model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 145
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen