Stretch Klassieke Tuniek Hamilton Blue XL R

Artikelnummer: LW17HBRXL
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
Artikelnummer LW17HBRXL
EAN/GTIN 5036108350889
Nummer fabrikant LW17HBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tuniek is vernieuwd met een lichtgewicht stretch twill stof, strakke moderne design kenmerken en een flatterende pasvorm. Het comfort van dit kledingstuk wordt verder verhoogd door het actie rugontwerp en de ritssluiting aan de voorkant.

Kenmerk:

  • 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • 3 opbergzakken
  • Verdekte schaarzak
  • Ritssluiting voorzijde
  • Waterdichte zak voor veilig opbergen
  • Vrouwen model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 145
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen