Omschrijving:
Dit modieuze nieuwe model is leverbaar in 4 moderne kleuren en bevat diverse veelzijdige eigenschappen. Het slimme ontwerp zorgt voor een goede bewegingsvrijheid, essentieel bij actief werk. Door de klassieke styling is het kledingstuk geschikt voor vele soorten werkzaamheden in de meest uiteenlopende situaties.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Zak met sleutellus
- 3 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Verdekte ritssluiting
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Plooi voor extra vormgeving
- Vrouwen model
- Verkrijgbaar vanaf maat XS
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;