KX3 Dames Flexi Work Legging Black L R

Artikelnummer: KX380BKRL
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
Artikelnummer KX380BKRL
EAN/GTIN 5036108400195
Nummer fabrikant KX380BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dames legging zorgt voor bewegingsvrijheid, terwijl de versterkte ripstop stretchpanelen duurzaamheid en comfort bieden. Perfect voor een reeks activiteiten zoals magazijnen en nutsvoorzieningen. Door de hoge taille zakken ze niet af, zelfs niet met zware zakken. Extra details zoals de zijvakken zorgen voor uitstekende opbergmogelijkheden.

Kenmerk:

  • Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
  • Hoge taille voor een goede pasvorm
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastaan
Shell samenstelling: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% elastaan
Contrast samenstelling: 95% polyester, 5% elastaan
Shell gewicht gm: 320
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen