KX3 Ultrasone Bodywarmer Black XXXL R

Artikelnummer: KX374BKRXXXL
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
Artikelnummer KX374BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108404728
Nummer fabrikant KX374BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het KX3 Ultrasonic Tunnel Bodywarmer biedt uitstekende warmte en isolatie. Dit model maakt gebruik van een revolutionaire heat seal constructie om de baffle look te creëren Het verlijmen van de stof zonder stiksels of draad verbetert de waterdichtheid en de kans op vulling, klonteren of verschuiven wordt volledig verminderd.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • 5 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Zakken met rits
  • Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Ritssluiting voorzijde
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Shell samenstelling: 100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 65
Shell gewicht oz: 2
Voering gewicht gm: 65
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 260
Vulling gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen