Omschrijving:
De sterke buitenzijde beschermt uw knie tegen scherpe voorwerpen terwijl de binnen siliconen kussens fungeren als schokabsortie. De buitenzijde is dusdanig ontworpen dat deze helpt te voorkomen dat u wegglijdt en met vertrouwen op uw knieën kunt werken. Kwalitatief hoogwaardige elastische banden zorgen ervoor dat de kniestukken op hun plaats blijven zitten.
Kenmerk:
- Ergnomisch ontworpen en geteste banden voorkomen afknelling van de benen
- Een kniestuk van een sterke en duurzame buitenlaag voor langdurig gebruik
- Siliconen gel vulling beschermt gewrichten en extra comfort voor de drager
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- 22cm x 19cm x 2cm
- Dit product wordt per paar verkocht
Norm:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Materiaal:
Materiaal: PVC Laag; Nylon; EVA Schuim; Neopreen;