Dopsleutel , Aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , Uitgang OGV® zeskant profiel , SW 43 mm

Artikelnummer: K.43HB
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.43HB
EAN/GTIN 3148518621960
Nummer fabrikant K.43HB
L-nummer L60130 6674

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, beschermt moeren
  • Veiligheidsvergrendeling op omkeerratels en aandrijfelementen voorzien van borgpen
  • Voorzien van snelsluitknop
  • Zijdemat verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 43
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 60,7
  • L [mm]: 66,9
  • L1 [mm]: 27
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 560