Isolerende Fleece Muts Black R

Artikelnummer: HA10BKR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HA10BKR
EAN/GTIN 5036108174416
Nummer fabrikant HA10BKR

Omschrijving

Omschrijving:

Deze klassieke fleece muts is zeer voordelig en is essentieel voor tijdens de winter. De zachte fleece buitenkant heeft een hoge warmte-gewichtsverhouding. De Insulatex-gevoerde zachte binnenvoering beschermt het hoofd bij gure weersomstandigheden. Wanneer de rand naar beneden gerold wordt, kan de HA10 onder een helm gedragen worden.

Kenmerk:

  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Plooi voor extra vormgeving
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Voering: Insulatex Gevoerd
Voering samenstelling: Insulatex Gevoerd
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Voering gewicht gm: 40
Voering gewicht oz: 1
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen