Schuurvlies-rol, 100 mm × 10 m, Vliesstructuur: 220/5

Artikelnummer: GG5110 220/5
Kopiëren
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (2,86 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Rolbreedte 100 mm
Rollengte 10 m
Producttype Schuurvlies-rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG5110 220/5
Kopiëren
EAN/GTIN 4067263133278
Kopiëren
Nummer fabrikant GG5110 220/5
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Kunststof, GFK
geschikt voor / [m/min]
 
Hout
geschikt voor / [m/min]
 
Steen
geschikt voor / [m/min]
 
Lakken
geschikt voor / [m/min]
 
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel. Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen, droog en nat te gebruiken (als 556110; 556115).
als 556110.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.

Inhoud:

5 Rollen / verpakking.

Tip:

Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen