Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal: 09T302/50

Artikelnummer: GG2668 09T302/50
Prijs instellen 50 Stuk (6,12 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU7310
Spaanbreker AM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,15 mm - 3,25 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260148 HU7310
ISO-code wisselplaat CCGT09T302
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2668 09T302/50
EAN/GTIN 4067263097389
Nummer fabrikant GG2668 09T302/50