Vlamvertragende Antistatische Wintertuinbroek Orange XXXL R

Artikelnummer: FR58ORRXXXL
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
Artikelnummer FR58ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108186969
Nummer fabrikant FR58ORRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Winter FR Bib en Brace is perfect voor de eisen van de offshore industrie. Gemaakt met dezelfde buitenstof als de FR50 en gecombineerd met een laag extra isolatie en een FR katoenen voering voor extra warmte. Voldoen aan alle vereiste normen, inclusief de lasnorm. Kenmerken zijn drievoudig gestikte naden, hoge zichtbaarheidsstrips op de benen, verborgen ritssluiting aan de voorzijde en maat beenritsen om ruimte te bieden bij het aantrekken over grote laarzen.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Verdekte ritssluiting
  • Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Anti kreuk strip in de zoom
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Vulling stof: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Vlamvertragende Voering
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen