Bizflame Plus Jack Navy XL R

Artikelnummer: FR55NARXL
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
Artikelnummer FR55NARXL
EAN/GTIN 5036108184859
Nummer fabrikant FR55NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit jack is uitgevoerd met hi-vis reflecterende tape, dubbel gestikt, voor verbeterde zichtbaarheid. Eigenschappen zijn onder andere drievoudige gestikte naden, zichtbaarheidsstrips op de schouders en armen, verdekte ritssluiting aan de voorkant en twee borstzakken met flap en drukkknopsluiting. Verstelbare mouwopening.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Twee zakken met drukknoopsluiting
  • Twee borstzakken met drukknoopsluiting
  • Ritssluiting met verdekte drukknopen
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Telefoonzak
  • 5 opbergzakken
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 200°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen