Vlamvertragend antistatische Overall 350gr Green XXXL R

Artikelnummer: FR50GNRXXXL
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
Artikelnummer FR50GNRXXXL
EAN/GTIN 5036108406814
Nummer fabrikant FR50GNRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze overall is perfect voor de eisen van de offshore-industrie. Gemaakt van een zeer innovatieve vlamvertragende stof met reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor een betere zichtbaarheid. De jas voldoet aan alle vereiste EN-normen, waaronder drievoudig gestikte naden, opvallende strips op schouders, armen en benen, verborgen 2-way ritssluiting en twee schuine borstzakken met verborgen ritssluiting.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Duimstokzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Zak met verdekte ritssluiting
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • 10 opbergzakken
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Verdekte twee-weg messing rits
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • CE-CAT III
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
  • Zijzakken met doortasten

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 200°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen