Bizflame Plus Lichtgewicht Overall Orange L R

Artikelnummer: FR502ORRL
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
Artikelnummer FR502ORRL
EAN/GTIN 5036108353774
Nummer fabrikant FR502ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze lichtgewicht overall is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van stretchpanelen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werken. Andere praktische kenmerken zijn ventilatie aan de boven- en onderrug, rugelastiek, verstelbare zoom voor alle beenlengtes en meerdere zakken voor veilige opslag.

Kenmerk:

  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Mouwzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Ventilatieopeningen op boven- en onderrug voor maximaal ademend vermogen
  • De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 10 opbergzakken
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Bizflame Plus Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen