FR lichtgewicht Antistatische Broek Orange XXXL R

Artikelnummer: FR412ORRXXXL
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
Artikelnummer FR412ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108406654
Nummer fabrikant FR412ORRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Eigentijdse werkbroek gemaakt van lichtgewicht FR stof. Boordevol functionaliteit, waaronder een verstelbare beenlengte voor extra gemak. Multifunctionele dijbeenzakken bieden veilige opslag van telefoons, pennen en gereedschap.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Duimstokzak
  • Twee achterzakken
  • Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen