Digitaal krachtmeettoestel SAUTER FK 500.

Artikelnummer: FK 500
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FK 500
EAN/GTIN 4045761139541
Nummer fabrikant FK 500
L-nummer L41080 1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtmeting voor medische toepassingen
  • Veilig te bedienen door ergonomisch ontwerp van de behuizing
  • Peak-Hold-functie voor de registratie van de piekwaarde (waarde wordt gedurende ca. 10 s vastgehouden) resp. track-functie voor een continue meetweergave
  • Selecteerbare eenheden: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Standaard opzetelementen: zie afbeelding, verlengstang: 90 mm
  • Monteerbaar op alle SAUTER testinstallaties

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 0,5% von [Max]
  • Interne meetfrequentie: 100 Hz
  • Overbelastingsbeveiliging: 200% van [Max]
  • Totale afmetingen BxDxH 195×82×35 mm
  • Schroefdraad: M8
  • Startklaar: Inclusief batterijen, 6×1.5 V AA
  • Nettogewicht ca