Iona Poloshirt Navy S R

Artikelnummer: F477NARS
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
Artikelnummer F477NARS
EAN/GTIN 5036108170395
Nummer fabrikant F477NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Dit stijlvolle poloshirt is uitgevoerd met hi-vis reflecterende striping om de drager ervan zichtbaarder te maken. De comfortabele stof heeft uitstekende vochtafstotende eigenschappen, zodat vocht snel van het lichaam wordt weggeleid - ideaal voor warme omstandigheden.

Kenmerk:

  • Kwalitatief hoogwaardig doekbewerking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen
  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Knoopsluiting
  • Geribbelde kraag
  • Leverbaar tot en met 6XL
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell samenstelling: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell gewicht gm: 155
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen