All Weather Protection Meerwegjassen Zwart L

Artikelnummer: F465BKRL
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
Artikelnummer F465BKRL
EAN/GTIN 5036108283279
Nummer fabrikant F465BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

4-in-1 bommenwerper jas

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • Meerdere Opbergzakken
  • Gebreide manchetten en zoom
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 8 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Mouwzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Dit product is zeer veelzijdig en kan op verschillende manieren worden gedragen
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Uitritsbare getextuurde kraag
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Uitneembare voering gewicht oz: 400
Verwijderbare voering gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen