Klassieke Iona Regenbroek Navy 5XL R

Artikelnummer: F441NAR5XL
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
Artikelnummer F441NAR5XL
EAN/GTIN 5036108382262
Nummer fabrikant F441NAR5XL

Omschrijving

Omschrijving:

De klassieke Iona regenbroek maakt je beter zichtbaar in vuile omstandigheden. Kenmerken zijn de elastische tailleband, zijzakken met doortast en verstelbare pijpen door middel voor drukknopen.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
  • Zijzakken met doortasten
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen