Platformweegschaal Max 300 kg; d=0,1 kg

Artikelnummer: EOB 300K100A
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EOB 300K100A
EAN/GTIN 4045761192119
Nummer fabrikant EOB 300K100A

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegplaat van roestvrij staal: , basis van gelakt staal
  • Eenvoudige en handige -toetsbediening
  • Muurbeugel: voor wandmontage van de indicator als standaard
  • Hold-functie: in onstabiele weegomstandigheden wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door middeling
  • Stofhoes bij levering inbegrepen
  • Externe universele netadapter: bij levering inbegrepen
  • Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Universele voedingsadapter extern bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal B×D×H 315×305×57 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 1,8 m
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 60 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C