Bit voor MICRO-TECH® handsleutels , Serie 0 , Aandrijving buitenzeskant 4 mm (5/32″) , Uitgang binnenzeskant 0,9 mm

Artikelnummer: EH.000.9
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EH.000.9
EAN/GTIN 3148510231518
Nummer fabrikant EH.000.9
L-nummer L60130 7061

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor nauwkeurig handaanhalen
  • 4 mm aandrijving
  • Gebruik met MICRO-TECH® bithouder AEM.M
  • Gebruik met MICRO-TECH® momentsleutels A.300MT en A.340MT serie

Kenmerk:

  • L [mm]: 28
  • 6-kant [mm]: 0,9
  • [g]: 3,00