Eco Hi-Vis (10 pack) Yellow 4X/5X R

Artikelnummer: EC76YER4X/5X
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
Artikelnummer EC76YER4X/5X
EAN/GTIN 5036146015696
Nummer fabrikant EC76YER4X/5X

Omschrijving

Omschrijving:

Deze versie is een duurzame optie van ons bestverkochte basisvest, gemaakt van 100% gerecycled polyester. Het heeft een klassieke reflecterende tape-configuratie die ervoor zorgt dat je gezien wordt.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Gemaakt van gerecycleerd polyester
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 100% gerecycleerd polyester, Ketting gebreid
Shell samenstelling: 100% gerecycleerd polyester, Ketting gebreid
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen