DX4 Gevoerd Jacket Metro Blue XXL R

Artikelnummer: DX468MBRXXL
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
Artikelnummer DX468MBRXXL
EAN/GTIN 5036108404650
Nummer fabrikant DX468MBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het DX4 Baffle Jack is voorzien van een zware voering en biedt uitstekende warmte en isolatie. De dynamische stretchstof, het ergonomische profiel en de raglanmouwen zorgen voor onbeperkte bewegingsvrijheid Twee zijzakken met ritssluiting, borstzakken en binnenzakken bieden veel veilige opbergruimte.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Flotech™ Systeem voor ventilatie en extra ademend vermogen
  • Contrastkleur aan binnenzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Afneembare capuchon
  • 5 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Gemaakt met een active fit
  • Telefoonzak
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Shell samenstelling: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Voering: 100% Polyester Stretch 75D Pongee
Voering samenstelling: 100% Polyester Stretch 75D Pongee
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 80
Voering gewicht oz: 3
Vulling gewicht gm: 240
Vulling gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen