Koelend verdampingsvest Yellow L/XL R

Artikelnummer: CV09YERL/XL
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
Artikelnummer CV09YERL/XL
EAN/GTIN 5036108322169
Nummer fabrikant CV09YERL/XL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit koelvest is gebouwd met superabsorberende vezels en is ontworpen om werknemers urenlang koel te houden. Het is licht van gewicht, gemakkelijk te activeren en kan worden gedragen zonder de onderliggende kleding te dempen.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Cooling Mesh doek
  • Houd de drager koel tot 8 uur
  • Kreuk, koel en droog eigenschappen
  • Activeert na contact met water
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 17353 Type A

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester
Shell samenstelling: 100% Polyester
Contrasterende stof: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Contrast samenstelling: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Vulling stof: Super Absorberende Vezels
Samenstelling vulling: Super Absorberende Vezels
Shell gewicht gm: 140
Shell gewicht oz: 4
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Op de hand wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 20 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen