Omschrijving:
Deze Multifunctionele-sjaal kan op verschillende manieren worden gedragen. Het rekbare polyester-elastaneweefsel zorgt ervoor dat het aan een aantal verschillende toepassingen kan worden aangepast, maar uiteindelijk toch zijn oorspronkelijke vorm behoudt.
Kenmerk:
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Dit product is zeer veelzijdig en kan op verschillende manieren worden gedragen
- Kan nat of droog worden gedragen
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Activeert na contact met water
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Shell samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Shell gewicht gm: 180
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;