Fleece Bivakmuts Black R

Artikelnummer: CS20BKR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CS20BKR
EAN/GTIN 5036108227075
Nummer fabrikant CS20BKR

Omschrijving

Omschrijving:

Deze fleece bivakmuts is uitermate geschikt voor elke winteruitrusting en is eigenlijk een essentieel onderdeel. Het zachte materiaal van fleece beschermt het hoofd en het gezicht in extreme weercondities.

Kenmerk:

  • Windbestendig om te beschermen tegen gure wind
  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen