Veiligheidssandalen S1 CARLA XB 41

Artikelnummer: CARLA XB 41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie CARLA
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CARLA XB 41
EAN/GTIN 4044348636497
Nummer fabrikant CARLA XB 41
L-nummer L00780 6027

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel en functionele constructie met optimale ventilatiestructuur
  • Optimale ventilatie door uitsneden in de schacht en inzetten van netweefsel
  • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD