Howie Jas - Texpel Finish White XXL R

Artikelnummer: C865WHRXXL
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
Artikelnummer C865WHRXXL
EAN/GTIN 5036108071913
Nummer fabrikant C865WHRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Howie Jas heeft meerdere slimme kenmerken. Gebreide manchetten zorgen voor bescherming. Twee lage zakken zorgen voor handige plekken om iets op te bergen en een linker borstzak is eenvoudig toegankelijk. De kleding is beschermd door een Texpel-finish die water- en vuilafstotend is.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • 3 opbergzakken
  • Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
  • Twee opgezette zakken
  • Leverbaar in de maten XXS tot en met 4XL
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen