Omschrijving:
Kenmerken van deze populaire jas zijn onder andere: verdekte drukknoopsluiting, twee lage zakken en één borstzak. Gemaakt van 100% katoen.
Kenmerk:
- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Premium voorgekrompen katoenen doek
- 3 opbergzakken
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Twee opgezette zakken
- Beschikbaar in de maten XS-3XL
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 305
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;