Omschrijving:
De overtuigende kenmerken van deze populaire overall zijn onder andere: borstzak, duimstokzak en twee zijzakken. Een elastiek in de rug zorgt voor comfort gedurende de gehele dag.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 5 opbergzakken
- Zijzakken met doortasten
- Duimstokzak
- Telefoonzak
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Leverbaar tot en met 6XL
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;