Voedingsindustrie T-Shirts Wit XXL

Artikelnummer: C195WHRXXL
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
Artikelnummer C195WHRXXL
EAN/GTIN 5036108408306
Nummer fabrikant C195WHRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit kledingstuk is ideaal voor koks en restaurants. Dit T-shirt is ontworpen in een moderne stijl voor de keuken. Gemaakt van 100% hoogwaardig katoen met MeshAir inzetstuk op de achterkant om de drager koel te houden in de keuken.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Katoen, pique
Shell samenstelling: 100% Katoen, pique
Contrasterende stof: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet chemisch reinigen; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 150°C;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen