Dames Overall Navy S R

Artikelnummer: C184NARS
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
Uniseks-maat S

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C184NARS
EAN/GTIN 5036108395538
Nummer fabrikant C184NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Onze klassieke overall met twee borstzakken aan de voorkant en ritssluiting aan de voorkant, nu in een damespasvorm Perfect ontworpen om elke dag comfortabel te dragen.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 5 opbergzakken
  • Vrouwen model
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen