Dynamic Air Baselayer Ondergoed Charcoal XXL A

Artikelnummer: B171CHAXXL
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
Artikelnummer B171CHAXXL
EAN/GTIN 5036108363636
Nummer fabrikant B171CHAXXL
L-nummer L01840 512

Omschrijving

Omschrijving:

De DynamicAir Baselayer Ondergoed is gemaakt van onze innovatieve vochtafvoerende stof, die vocht van de huid weert, met contrasterende stiksels en naadloze panelen voor een modern ontwerp. De legging is nauwsluitend voor optimale vochtafvoerende prestaties en geschikt voor gebruik in meerdere seizoenen.

Kenmerk:

  • Kreuk, koel en droog eigenschappen
  • Naadloze body mapped panelen voor ademend vermogen en comfort
  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Sneldrogend
  • Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Ademende, vochtregulerende voering
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester
Shell samenstelling: 65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester
Shell gewicht gm: 165
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen