Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 747
Totale hoogte (mm): 1600
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85