4V bit schroevendraaier set industrie 12 stuks.

Artikelnummer: ATPA4V.J12IPB
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
Artikelnummer ATPA4V.J12IPB
EAN/GTIN 3662424107023
Nummer fabrikant ATPA4V.J12IPB
L-nummer L60130 10597

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoog toerental van 300 omw/min, dus 4x sneller dan handmatig aandraaien
  • Gecompenseerd koppel van 0,9 Nm voor krachtig aandraaien en gemakkelijk losmaken
  • Handmatig aandraaien mogelijk
  • 1. 5 Ah accu met een looptijd voor 1000+ schroeven
  • Beschermd tegen stof en spatwater volgens IP54
  • Verbeterd grijpcomfort door compact ontwerp en bi-materiaal handvat
  • Hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende werkplaatschemicaliën
  • Lange levensduur van de accu: meer dan 1. 200 laadcycli
  • LED-laadindicator geeft alle laadniveaus van de batterij aan door middel van drie verschillende kleuren
  • Drukknopfunctionaliteit voor eenvoudige en gestroomlijnde bediening (vooruit/achteruit)
  • Extra magnetische houder garandeert houvast aan elk bevestigingsmiddel

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 1,3

Levering:

  • 4V schroevendraaier
  • 4 bits 25mm HEX3 - 4 - 5 - 6
  • 3 bits 25mm PH1 - 2x 2
  • 3 bits 25mm PZ1 - 2x 2
  • bithouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen