Antistatisch ESD T-Shirt Hamilton Blue M R

Artikelnummer: AS20HBRM
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
Artikelnummer AS20HBRM
EAN/GTIN 5036108226429
Nummer fabrikant AS20HBRM
L-nummer L01840 198

Omschrijving

Omschrijving:

Dit beschermende t-shirt is licht en comfortabel. Ideaal voor omgevingen waar electrostatische weerstand vereist is.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Getest naar EN 61340-5-1
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiaal:

Shell-stof: 96% Katoen, 4% koolstofvezel
Shell samenstelling: 96% Katoen, 4% koolstofvezel
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen