Analytische balans Max 320 g

Artikelnummer: ACJ 300-4M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ACJ 300-4M
EAN/GTIN 4045761235663
Nummer fabrikant ACJ 300-4M
L-nummer L40250 2731

Omschrijving

Omschrijving:

  • ABJ-NM: Interne automatische afstelling: voor temperatuursveranderingen ≥ 2 °C en tijdsgestuurd elke 4 uur, garandeert hoge nauwkeurigheid en maakt onafhankelijk van locatie
  • ABS-N: CAL afstelprogramma: voor instellen nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichten
  • ACS ABS-N: identiek in constructie aan ACJ: ,: ABJ-NM: identiek in constructie maar met standaard geïntegreerde RS-232 en USB data interface
  • Doseerhulp
  • Handige formulering/documentatie: met gecombineerde tarra/print functie. Bovendien worden de ingrediënten van de formulering automatisch genummerd en met aantal/gewichtswaarde afgedrukt
  • Automatische gegevensuitvoer naar PC/printer: na elke stabiliteit van de weegschaal
  • Identificatienummer van de weegschaal: 4-cijferig, vrij programmeerbaar, wordt afgedrukt in het kalibratieregister
  • ABJ-NM heeft OIML-certificaat
  • Stofhoes bij levering inbegrepen
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Comfortabel recepteren/documenteren met gecombineerde tarra- /print functie. Bovendien worden de mengselbestanddelen van de receptuur automatisch genummerd en met nummer/gewichtswaarde afgedrukt
  • Automatische verzending van gegevens naar de pc/printer na elke stilstand van de weegschaa
  • ID-nummer van de weegschaal: 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 14 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof, ⌀ 91 mm
  • Totale afmetingen (incl. windscherm) B×D×H 174×162×227 mm
  • Weegruimte B×D×H 174×162×227 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C