Arc Grip handschoen Green/Black XL R

Artikelnummer: A780E8RXL
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
Kleur Grün/Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A780E8RXL
EAN/GTIN 5036108293933
Nummer fabrikant A780E8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Arc Grip Glove is gemaakt met vlamwerende eigenschappen en biedt een hoog niveau van bescherming tegen brandwonden en snijwonden door Arc Flash. De 13 gauge snijniveau D liner is gemaakt met een uniek vlamwerend aramide garen dat zorgt voor een betere beweeglijkheid en handbeweging. De vlambestendige handpalm met neopreencoating zorgt voor een uitstekende grip. Arc Flash niveau 2 (ATPV,9.5cal/cm2).

Kenmerk:

  • Vlamboog bescherming: Vlamboog waarde (ATPV) = 9.5 cal/cm2
  • De ARC Grip Handschoen biedt een hoog beschermingsniveau tegen vlamboog brandwonden
  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Vlamvertragende neopreen gecoate handpalm voor een uitstekende grip
  • FR aramide draad voor duurzaamheid en bescherming
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: Aramide; Glasvezel; Neopreen; Modacryl; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen