PW3 Algemeen gebruik Handschoen Black/Yellow S Y

Artikelnummer: A770BKYS
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
Kleur Schwarz/Gelb
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A770BKYS
EAN/GTIN 5036108361106
Nummer fabrikant A770BKYS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hoogwaardige handschoen is multifunctioneel en geschikt voor elke klus. Lichtgewicht en comfortabel zonder afbreuk te doen aan de prestaties. PW3-reflecterende tape verbetert de zichtbaarheid van de drager bij weinig licht. Versterkte duimkruis en vingertoppen zorgen voor betere slijtweerstand op slijtgevoelige plaatsen Zeer duurzame handpalm van synthetisch leer. Deze handschoen kan op de meeste touchscreen-apparaten worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Polsband
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Speciaal ontwikkeld hi-vis materiaal
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Polyester; Polyurethaan; Elastiek; Syntetisch Leder; TPR

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen