Anti Impact Grip Handschoen Yellow/Orange XXL R

Artikelnummer: A721Y1RXXL
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
Kleur Gelb/Orange
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A721Y1RXXL
EAN/GTIN 5036108290642
Nummer fabrikant A721Y1RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Maximale grip met een maximale impact bescherming. Slijtvaste coating van nitrilschuim. Uitzonderlijke grip voor water, vet en olie. Lichtgewicht en ademende naadloze voering. Klittenband voor een goede pasvorm, de hele dag lang.

Kenmerk:

  • Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Polsband
  • Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
  • Ademende naadloze voering
  • ANSI Snijweerstand Niveau A1
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiaal:

Materiaal: TPR; Polyester; Elastiek; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen