Omschrijving:
Met deze P6 polijstpad voor groepen kunt u de oppervlakteafwerking en de maatnauwkeurigheid van uw werkstuk gemakkelijk verbeteren. De polijstzool wordt optimaal aangevuld door het innovatieve en sleutelloze X-LOCK bevestigingssysteem. Het verwisselen van de plaat op weg naar een perfecte poetsbeurt is snel en eenvoudig. Dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming is deze schijf met siliciumcarbide zelfs goedgekeurd voor toepassingen in de ruimtevaart. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen kunnen efficiënt worden bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. De polijstschijf kan worden gebruikt voor droog en nat slijpen en behoeft geen extra slijppasta. Door zijn lange levensduur en goede randstabiliteit is hij uitstekend geschikt voor geautomatiseerde processen zoals het centerloos rondslijpen van buizen of het marmerfrezen van roestvast stalen platen. De lichte, stabiele en elastische glasweefsel drager van de polijstschijf maakt door zijn flexibiliteit een uitstekend oppervlakresultaat mogelijk.
Kenmerk:
Veiligheidsnorm: Geen
gereedschapsdiameter 125 mm
Gereedschapsopname: Snelsluiting (X-Lock)
Afmeting gereedschapshouder: 22,23 mm
V max: m/s2
n max: 48501l/min).
Productverpakking: Karton
Etikettering van de verpakking: LUKE-ERZETT
Gereedschapsvorm: Schuin
Slijpmiddel: SIC groen
Hardheid: WP - zeer zacht
Type slijpschijf: P6PT - polijstschotel
Korrelgrootte 400
Maalschijfschotel: Schuin
Voordeel:
De lichtgewicht, stabiele en elastische glasbewegende steun van het gereedschap zorgt voor een uitstekend oppervlakteresultaat dankzij de flexibiliteit. De hoge weerstand tegen breuken, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect.
De polijstschotel wordt optimaal aangevuld door het innovatieve en sleutelloze bevestigingssysteem X-LOCK: Van roest tot spiegelglans met een paar snelle gereedschapswissels en zonder de machine te verwisselen, het is snel en eenvoudig.
Het enkeldelige slijpervlak van het gereedschap biedt veel voordelen in het gebruik. Dit vermindert slijtage en optimaliseert de hechting van het graan. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen.
Toepassing:
Gereedschapsstaal: Zeer geschikt
Roest-/zuur-/hittebestendig staal en gegoten staal: Zeer geschikt
Aluminium, magnesium en koperlegeringen: Geschikt
Glas, keramiek, carbide: Zeer geschikt
T.b.v.:
Fijn malen: Geschikt
Verwijder de lak: Geschikt
Polijsten: Zeer geschikt
Tip:
Reinigen, ontroesten en verwijderen van verf en coatings
Vervangt lakenschijven, viltschijven en polijstpasta's
Voor in de handel verkrijgbare, gereguleerde haakse slijper- of X-lock-hoekslijpers
Schoon werk, omdat er geen slijppasta nodig is
Snelle gereedschapswissel
Uitstekend gebruik van het schurende graan door een geoptimaliseerde opstelling voor een lange levensduur