AHR 10 Voedsel Handschoen met Voering - 1 handschoen Grey XL R

Artikelnummer: A657GRRXL
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
Kleur Grau
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A657GRRXL
EAN/GTIN 5036108360826
Nummer fabrikant A657GRRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Voedselveilige handschoen, ontworpen voor maximale bescherming tegen snijden niveau F. 10 gauge voering zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid. De pluisarme constructie voorkomt voedselverontreiniging. Verkocht als één handschoen. Getest op 20 wasbeurten bij temperaturen tot 92°C. Zowel geschikt voor links- als rechtshandigen.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • Machinewasbaar tot 92°C
  • Verkocht als één handschoen.
  • Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • ‎Stoere 10 gauge liner‎
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • CE voedselveilig
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Staal vezel; Polyester; Nylon; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen