Omschrijving:
De beste combinatie: snijklasse D EN388-2016 en een zeer goede ambidexter pasvorm met het hoogste comfort. Kan zowel links als rechts gedragen worden. Ook zeer geschikt als binnen handschoen.
Kenmerk:
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Verkocht per stuk
- Machine wasbaar op 60°C
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE voedselveilig
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Staal vezel; Polyester; Elastiek;